空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69294875 品番6993 06 13
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,615
販売価格(税別)
16,014

Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8155 アズワン品番65-7896-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする