DEUTSCH
DEUTSCHの 接続・省配線(制御機器)
DEUTSCHの コネクタ・コネクタ付ケーブル
DEUTSCHの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69330810
品番
DT06-6S-CE06
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224
アズワン品番
65-7766-37