AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ ブランクヘッダプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69330934
品番
AIPXE-325XBP-01
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ブランクヘッダプレート●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:22.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9888
アズワン品番
65-7666-41