ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
識別クリップ Han 1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331004
品番
9100009902
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コーディングエレメント、ポリアミド、青、フレームあたり 10 個
仕様
●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1495
アズワン品番
65-7586-81