手動バルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3608 注文コード69331930 品番C01GJ0838
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3608 アズワン品番65-7971-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする