Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ G 1/2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331939
品番
MS6-EM1-1/2-Z
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 25 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 41 g
仕様
●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2519
アズワン品番
65-8025-61