手動バルブ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331948 品番MS6-EE-1/2-V230
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501 アズワン品番65-8020-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする