手動バルブ G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331957 品番MS4-DL-1/4-Z
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力は 14N になっています。製品重量: 20 g

仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2497 アズワン品番65-8024-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする