手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69332027 品番MS6-EE-1/2-10V24-S-Z
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g

仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520 アズワン品番65-8020-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする