AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
電気自動車用コネクタ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9372
注文コード
69367194
品番
SLPIPB35BSB0EH
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9372
アズワン品番
65-7487-81