AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
電気自動車用コネクタ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9416
注文コード
69367210
品番
SLPPB35BSR0
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9416
アズワン品番
65-7487-80