画像準備中

電源プレート VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367526 品番VABF-L1-10-P3A4-M5
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:Metric M5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:5mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0185 アズワン品番65-8019-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする