※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69395867 品番VFM350-02-30G-X207A
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
押ボタンセレクタ:緑 質量(g)309 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15〜0.9 接続口径(Rc)Rc1/4 ボディオプション内部パイロット方式 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする