メイン画像

YO-43 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル 69408897 YO-43 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル 69408897 YO-43 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル 69408897

調光調色ができるLEDクリップライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69408897 品番YO-43
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。

質量(g)500 スイッチON/OFF(長押しで調光) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)5.5 全光束(Lm)125 定格寿命(時間)30000 アーム長さ(mm)350 色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり) クリップ幅(mm)60 セード寸法(mm)245 有効挟み幅(mm)(クリップ)30 定格入力DC5V1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする