使用イメージ

レディースビジネストート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69416186 品番53441-01
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなバケツ型のレディースビジネストート
A4ファイル対応、お弁当箱も入るたっぷりの底マチ
ボトルホルダーやタブレット対応ポケット等、充実の収納
しっかり自立し、底面も汚れにくい仕様
リクルートから就職後まで長くご使用いただけます

仕様正面:オープンポケット / 本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ファスナーポケット付き中仕切り、ボトルホルダー / 底鋲 クロ 材質(本体)PVC 質量(g)660 材質(内部)ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29×33×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする