曜日別特売
24670 超硬アロイカッター NSK(ナカニシ) 69451786

超硬アロイカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
形状球(アロイカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
トラスコ品番829-3108
内容量1本注文コード69451786品番24670
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
形状
球(アロイカット)
刃長(mm)
6.0
トラスコ品番
829-3108
全長(mm)
51
質量(g)
21
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
刃径(mm)
6.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする