曜日別特売
24676 超硬アロイカッター NSK(ナカニシ) 69452093

超硬アロイカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
形状円筒(アロイカット)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
トラスコ品番829-3113
内容量1本注文コード69452093品番24676
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
形状
円筒(アロイカット)
刃長(mm)
19.0
トラスコ品番
829-3113
全長(mm)
64
質量(g)
27
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
刃径(mm)
8.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする