応研
応研の 封筒
応研の 封筒(クラフト封筒 等)
封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
69478904
品番
KY-481
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。
色
白、印色:ブルー
テープ種類
クイック
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
あり