京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69503236
品番
LOGT100408FR-AM GW25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
材質
超硬
用途
ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
仕様
AMブレーカ:アルミ加工用
トラスコ品番
858-0317
質量(g)
2.4
等級
G級
呈色
輝灰色
構成
Uncoated
適合ホルダ
MEW型/MEWH型