三和製作所
三和製作所の ユニフォーム・シューズ
三和製作所の ユニフォーム
三和製作所の ナースストッキング・くつ下
ショートソックス(OP袋入)1箱(500足入) SUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500足)
注文コード
69512408
品番
SU-31-VN
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ショートソックス
男女兼用
個包装
仕様
●縦:18〜20cm、幅:9.0cm、厚み:0.4cm●重さ:30g/足●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白
アズワン品番
65-9967-34