エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 一脚/三脚
エレコムの 三脚
スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 コンパクト 軽量 本体約28g ホルダー対応4.0〜6.5インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560043
品番
P-STSRSSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
卓上での撮影におすすめ。ポケットにも入る超小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトな2Wayタイプの三脚&自撮り棒です。
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン
色
ブラック
質量(g)
三脚:約28、スマートフォンホルダー:約32
寸法(Φ×高さH)(mm)
約30×150※突起部を含む
対応機種
4.0〜6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60〜90mm
地上高さ(mm)
最大約110(三脚として使用時)