トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型コネクタ/プラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69654499
品番
BNCP-5-75Ω
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクタ、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
アズワン品番
67-0368-21