Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69688397
品番
3636 06 13
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥45,630
販売価格(税別)
¥
41,482
バスケットに入れる
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様
●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216
アズワン品番
65-7896-57