9140012762 Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV ハーティング 69706028

Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス 1極 200A 1 kV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69706028品番9140012762
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1
Han 200Aアキシャルスクリューモジュール
Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。
定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃

仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064アズワン品番65-7776-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする