七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCプラグ防水型 シェルΦ44・16極
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69723476
品番
NWPC-4416-PM00
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ44●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:16●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC
アズワン品番
67-0341-71