カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:16mm●外径:30mm●長さ:35mm●定格トルク:12.5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.09mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2415 注文コード69746734 品番ROTEXGS14-COMPLETE
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし

仕様●ボア:16mm●外径:30mm●長さ:35mm●定格トルク:12.5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.09mm●ずれ - 軸:+1.0 → -0.5mm●コード番号:203-2415 アズワン品番65-8000-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする