※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●ボア:7mm●外径:14mm●長さ:5mm●コード番号:203-2394
注文コード69746750
品番ROTEXGS7-PB-ALIHUB
参考基準価格(税別)¥6,310
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし