EX245-SPN3A EX245-S_A - SIユニット SMC 69788968

EX245-S_A - SIユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69788968 品番EX245-SPN3A
参考基準価格(税別)¥106,590 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

入力・出力対応
プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
省エネ機能 PROFIenergyに対応
シェアドデバイス機能
PROFIsafe対応
System Redundancy S2対応

コネクタタイプ(3A) 通信コネクタ:M12コネクタ(4ピン、ソケット、Dコード):2個;電源コネクタ:7/8インチコネクタ(5ピン、プラグ):1個,7/8インチコネクタ(5ピン、ソケット):1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする