ソレノイドバルブ M/49シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804150 品番M/49/MDZ83J
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備え、1 つの取り付けで使用できます。排気ディフューザは標準装備 密閉プラグ付きの IP65 保護クラスです

仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3868 アズワン品番65-7966-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする