ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69804335 品番VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:52 mm、標準公称流量:2700 l/min、動作圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7543 アズワン品番65-7995-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする