商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69804378品番VUVG-L14-T32C-MT-G18-1P3
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準公称流量は 520 → 550 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用