ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69824574 品番1618458
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .
1 mm 2

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815 アズワン品番65-7778-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする