ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子731725021 RSC 162 Ag 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69824608 品番731725021 RSC 162 Ag
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧着コンタクト

仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394 アズワン品番65-7770-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする