曜日別特売
MHAP1-BP-3 ブランクプレート ABB V10-B10-30-Aシリーズ Festo 69830436

ブランクプレート ABB V10-B10-30-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69830436品番MHAP1-BP-3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3 は、MHA1-P.-HC/TC 及び MHP1-P.-HC/TC のマニホールドブロック用です。接続プレートアルミニウムの材質

仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-A●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1646アズワン品番65-7993-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする