トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の 防錆・潤滑・クリーナー
トップマン[工具・金物]の 油用注入器
グリスガンハイパワー400Gカートリッジ兼用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831889
品番
4000578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
車両・機械などのメンテナンスに!
質量(g)
約1220(ノズル未装着時)
使用温度範囲(℃)
シャーシーグリース(-5〜+70)/万能グリース・モリブデングリース(-25〜+120)/ウレアグリース(-20〜+200)/シリコングリース(-30〜+200)
油槽径(Φmm)
60
排出圧力(MPa)
約27.58(一回排出量:約0.71cc)
容量(cc)
カートリッジグリース400・手詰め500
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※作業時は保護具を着用してください。
※カプラ(チャック式)ノズルは、真鍮製ニップルには使用しないでください。
※グリースの充填前には、本体の中に異物がないかを確認してください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※その他説明書をよくお読みの上ご使用ください。