ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7051 注文コード69833060 品番19430160251
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7051 アズワン品番65-7482-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする