ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833200 品番T1210100125-000
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。

仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156 アズワン品番65-7716-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする