曜日別特売
VABM-L1-18S-G38-3 マニホールド VABMシリーズ Festo 69838206

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69838206品番VABM-L1-18S-G38-3
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo マニホールドレール VABM-L1-18S-G38-3 のグリッド寸法は 19 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2905アズワン品番65-8033-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする