画像準備中

マニホールドベース NAWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69838398 品番NAW-1/4-1E-ISO
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Festo 90 ° 接続プレートは、接続プレートの接続に使用されるアルミニウムダイキャスト素材で、側面でのみ接続されます。空圧接続ポート 2 は G1/4 です銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0180 アズワン品番65-8004-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする