曜日別特売

マニホールドベース NAWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69838407品番NAW-1/4-01-VDMA-VL
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側でのみ接続でき、幅サイズは 26 mm で、接続プレートに使用されるアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 225 g

仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0245アズワン品番65-7992-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする