曜日別特売
ITVX2030-213S2 ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ SMC 69853596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし注文コード69853596品番ITVX2030-213S2
参考基準価格(税別)¥131,950販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(S) ストレート型 3mねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし仕様モニタ出力:(1) アナログ出力DC1~5V、圧力表示の単位:(2) kgf/cm^2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする