PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:8m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-0993
注文コード
69853825
品番
PUS 68ES
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,180
販売価格(税別)
¥
21,073
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:8m●チューブ内径:6.5mm●チューブ外径:10mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-0993
アズワン品番
65-7958-60