安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69862390 品番ESI 111809EB
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,894
販売価格(税別)
18,085

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 9 mm です

仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●コード番号:218-0913 アズワン品番65-7904-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする