丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード69866590 品番PXMBNI08RAM04APCM8
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7982 アズワン品番65-7708-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする