UTG010-4P 丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入 SOURIAU 69866669

丸型コネクタ 4極 フランジマウント 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69866669品番UTG010-4P
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

UL認定コンポーネント
ケーブルシェル
SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。

仕様●極数:4●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:10●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3097アズワン品番65-7764-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする