SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY1-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
10
仕様
P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69899489
品番
JJ5SY1-10L11-10DS-C6
参考基準価格(税別)
¥33,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
リード線(m)
(1) 0.6
バルブ連数
10
リード線芯数
(L1) 34芯