SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY1-10S3-BASE-EX120 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX120シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
7
仕様
SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69900155
品番
JJ5SY1-10S3R1-07DS-C4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,450
この商品は
バルブ連数・仕様
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ連数
7
仕様
SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定