SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
4
仕様
SIユニット仕様:(0) SIユニットなし,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(-) SIユニットなし、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定
注文コード
69900539
品番
JJ5SY1-10S60-04B-C6D0
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SIユニット仕様:(0) SIユニットなし,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(-) SIユニットなし、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定
バルブ連数
4