曜日別特売
JJ5SY1-10S60-04C-C4 JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69900548

JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(-) SIユニットなし、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(C) U側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900548品番JJ5SY1-10S60-04C-C4
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(-) SIユニットなし、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(C) U側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定バルブ連数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする