JJ5SY1-10S6EA2-08C-C4 JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69900593

JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(C) U側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 注文コード69900593 品番JJ5SY1-10S6EA2-08C-C4
参考基準価格(税別)¥126,610 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバルブ連数・仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(C) U側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定 バルブ連数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする